simmill VX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=24, D1=12

Artikelnummer: V22.1612.24 A ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.1612.24 A ST
EAN/GTIN 4069769307030
Nummer fabrikant AHC0
L-nummer L23830 513
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=24 , D1=12

Technische parameters:

  • L2 = 24,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Schroef = ATK6
  • Schroevendraaier = T20T
  • L1 = 80,0 mm