• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill VX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Artikelnummer: V22.1212.60 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.1212.60 B HM
EAN/GTIN 4069769306651
Nummer fabrikant AJ81
L-nummer L23830 124
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D=12 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Technische parameters:

  • L2 = 60,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • L1 = 130,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 12,0 mm
  • Schroef = ATK6