simmill VX freesplaat, frezen van groeven met volledige radius, w=4 mm, R=2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Artikelnummer: V22.0020.40 V X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.0020.40 V X800
EAN/GTIN 4069769302387
Nummer fabrikant ACC4X800
L-nummer L23830 1312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Freeswerk van groeven met volledige radius
w=4 mm, R=2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Technische parameters:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • w = 4,0 mm (tolerantie +0,03)
  • R = 2,0 mm