simmill VX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Artikelnummer: V22.0.625.12.60 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V22.0.625.12.60 A HM
EAN/GTIN 4069769305913
Nummer fabrikant AMEX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 60 mm, D1 = 12 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • Schroef = ATK6
  • Schroevendraaier = T20T