simmill VX freesplaat, frezen van afgeronde hoeken (ontbramen), R=0,6 mm, Dmin=22 mm

Artikelnummer: V06.R060.22 F X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V06.R060.22 F X800
EAN/GTIN 4069769301205
Nummer fabrikant AKDKX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Frezen van afgeronde hoeken (ontbramen)
R = 0,6 mm, Dmin = 22 mm

Technische parameters:

  • t = 0,5 mm
  • R = 0,60 mm
  • ØDmin (min. boring) = 22,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • α = 5°
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • b = 6,35 mm