simmill VX freesplaat, vlak- en kopfrezen, tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Artikelnummer: V06.PL50.020.28 Y X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V06.PL50.020.28 Y X800
EAN/GTIN 4069769301045
Nummer fabrikant AGFHX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Voor- en vlakfrezen
tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,2 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm