simmill VX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, buiten, P=2 mm

Artikelnummer: V06.1020.02.22 EM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer V06.1020.02.22 EM X800
EAN/GTIN 4069769299953
Nummer fabrikant AZCBX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Metrische ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, buiten
P = 2 mm

Technische parameters:

  • h3 = 1,23 mm
  • Helling (vanaf) = 2,0 mm
  • b = 6,25 mm
  • R = 0,29 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,1 mm