simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Artikelnummer: V06.0300.020.35 GY X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V06.0300.020.35 GY X500
EAN/GTIN 4069769298475
Nummer fabrikant AYF7X500
L-nummer L23830 102197
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=35 mm

Technische parameters:

  • S = 6,2 mm (tolerantie ±0,02)
  • ØDS = 34,7 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 35,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolerantie ±0,02)
  • ZEFP = 6