simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Artikelnummer: V06.0250.020.35 G X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V06.0250.020.35 G X500
EAN/GTIN 4069769297683
Nummer fabrikant AF56X500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

Technische parameters:

  • S = 6,2 mm
  • w = 2,5 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 35,0 mm
  • ØDS = 34,7 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • ZEFP = 6