Palletweegschaal UFC 1.5T-4M, weegbereik 1500 kg, afleesbaarheid 0.5 kg

Artikelnummer: UFC 1.5T-4M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer UFC 1.5T-4M
EAN/GTIN 4045761481558
Nummer fabrikant UFC 1.5T-4M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op verschillende locaties dankzij batterijvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp
  • Analysator: Voor meer informatie zie KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Netwerkweegschaal met handige bedieningsfilosofie
  • Industrie 4.0: Dankzij de KERN Universal Port (KUP) kunnen gegevens en besturingscommando’s worden uitgewisseld via één interface, die kan worden aangesloten op de behuizing, of via de KUP Extension Box via drie parallelle interfaces.
  • Met standaard real-time klok: Maakt het mogelijk weegresultaten te loggen met nauwkeurige tijdsinformatie. Zelfs als de stroomtoevoer wordt onderbroken, kan de weegschaal met de juiste tijd blijven werken
  • Lastopname: Staal, poedercoating, 4 weegstaven, gelegeerd staal, siliconencoating, stof- en spatwaterdicht IP67, weegplateau ook leverbaar als component zonder evaluatie-unit, voor details zie KERN KFU-V20
  • Twee zwenkwielen voor comfortabel transport van de weegschaal
  • Wegen met tolerantiebereik (checkwegen): Een optisch en akoestisch signaal ondersteunt de snelle controle van gepalletiseerde goederen
  • Totalen van gewichtswaarden en getelde delen
  • Beschermkap meegeleverd

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 48 mm
  • Afmetingen evaluatie-eenheid B×D×H 220×150×66,5 mm
  • Kabellengte van evaluatie-eenheid ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 55 kg
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C

Tip:

  • Voor legaal-voor-handel toepassingen, gelieve tegelijkertijd de verificatie (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) te bestellen, latere initiële verificatie is niet mogelijk. Voor kalibratie hebben we het volledige adres van de installatielocatie nodig.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan