Weegbalk Max 3000 kg; d=1 kg

Artikelnummer: UFA 3T-3L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer UFA 3T-3L
EAN/GTIN 4045761194588
Nummer fabrikant UFA 3T-3L
L-nummer L40250 642
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibele oplossing voor grote, volumineuze of lange voorwerpen die moeten worden gewogen
  • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op meerdere locaties dankzij batterijvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp
  • Weegbalk: Staal, gelakt, 4 aluminium weegcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterbescherming IP67, Weegbalk als component ook leverbaar zonder evaluatie-unit, voor details zie KERN KFA-V20
  • Stevige handgrepen: voor het transporteren van de weegbalk
  • KERN UFA-L: één rol per weegbalk voor comfortabel transport van de weegschaal
  • Evaluatie-eenheid: voor details zie KERN KFB-TM
  • Tafelbasis inclusief muurbeugel: standaard voor de evaluatie-eenheid
  • Totaliseren: van gewichtswaarden en teldelen
  • Beschermende werkkap bij levering inbegrepen
  • Model met kortere weegbalken, ideaal voor het wegen van compacte goederen of dieren in transportboxen
  • Wist u dat? Onze vloerweegschalen worden geleverd in een robuuste houten kist. Dit beschermt de hoogwaardige weegtechniek tegen omgevingsinvloeden en spanningen tijdens het transport. KERN - altijd een idee vooruit
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding (optioneel), compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen
  • Wiegebalken: Material, StaWeighbeam: staal, gelakt, 4 aluminium draagcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterbescherming IP67, Weighbeam als component ook zonder indicator verkrijgbaar, zie KERN KFA-V20
  • Stabiele handvatten voor het transport van de weegbalken
  • Met een weil per weegbalk voor het transport van de weegschaal
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KFB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×65 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Kabellengte weegbalken ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten