simmill UX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Artikelnummer: U20.0200.02 G X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer U20.0200.02 G X500
EAN/GTIN 4069769294668
Nummer fabrikant AX13X500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • ØDmin (min. boring) = 20,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerantie +0,02)
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,8 mm