simmill UX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=3-5,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M24

Artikelnummer: U18.1835.01 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U18.1835.01 M X800
EAN/GTIN 4069769293340
Nummer fabrikant ADW6X800
L-nummer L23830 1139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 3-5,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M24

Technische parameters:

  • b = 5,85 mm
  • S = 3,6 mm
  • Helling (tot) = 5,50 mm
  • Helling (vanaf) = 3,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M24
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 3,25 mm
  • w = 0,38 mm