simmill UX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=18, D1=9

Artikelnummer: U18.1609.18 A ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U18.1609.18 A ST
EAN/GTIN 4069769292718
Nummer fabrikant AGU5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=18 , D1=9

Technische parameters:

  • L1 = 80,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATMB
  • L2 = 18,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes