• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill UX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=17, D1=9

Artikelnummer: U18.1009.17 A ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U18.1009.17 A ST
EAN/GTIN 4069769292213
Nummer fabrikant AM1T
L-nummer L23830 1333
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ
D=10 , L2=17 , D1=9

Technische parameters:

  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 17,0 mm
  • Schroef = ATMB
  • Schroevendraaier = T15F
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 60,0 mm