simmill UX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, vol profiel, P=1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M22

Artikelnummer: U18.0815.02 M X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U18.0815.02 M X500
EAN/GTIN 4069769292138
Nummer fabrikant AHK3X500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Metrisch ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
P = 1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat M22

Technische parameters:

  • w = 0,18 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • Helling (vanaf) = 1,50 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 21,74 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M22
  • ZEFP = 3