simmill UX freesplaat, metrische ISO-schroefdraadfrezen, gedeeltelijk profiel, P=1-1,75 mm, vanaf schroefdraadmaat M22

Artikelnummer: U18.0510.01 M X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer U18.0510.01 M X800
EAN/GTIN 4069769291643
Nummer fabrikant ADHCX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Metrisch ISO-draadsnijden, deelprofiel
P = 1-1,75 mm, vanaf schroefdraadmaat M22

Technische parameters:

  • ØDS = 17,7 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M22
  • Helling (tot) = 1,75 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,03 mm
  • Helling (vanaf) = 1,0 mm