simmill UX freesplaat, algemeen groeffrezen, voor zachte sneden, w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=20 mm

Artikelnummer: U06.0250.020.20 GY X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U06.0250.020.20 GY X800
EAN/GTIN 4069769288414
Nummer fabrikant AYFVX800
L-nummer L23830 101879
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Algemeen groeffrezen, voor zachte sneden
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=20 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 6
  • S = 5,8 mm
  • w = 2,5 mm (tolerantie +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 20,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • w1 = 2,40 mm