simmill UX freesplaat, algemeen groeffrezen, rechte groefvorm, w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Artikelnummer: U06.0150.010.18 G X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer U06.0150.010.18 G X800
EAN/GTIN 4069769287707
Nummer fabrikant AN3PX800
L-nummer L23830 116
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill UX freesplaat
Algemeen groef frezen, rechte groefvorm
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

Technische parameters:

  • w = 1,5 mm (tolerantie +0,02)
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (min. boring) = 18,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,8 mm