Adapter voor schroefdraadbussen , 1/2″-20 UNF

Artikelnummer: U.53H3
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U.53H3
EAN/GTIN 3148510703718
Nummer fabrikant U.53H3
L-nummer L60130 1357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Adapter voor schroefdraadbussen 1/2-20UNF

Kenmerk:

  • d [mm]: 1/2″ - 20 UNF
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 120
  • [kg]: 0,120