Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - SNMG120404MS SW05

Artikelnummer: TWH05231
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWH05231
EAN/GTIN 4960664629800
Nummer fabrikant TWH05231
L-nummer L22180 1504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - SNMG120404MS SW05

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 2
Hoekradius (RE): 4
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.7 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1204
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
Spaanbreker: MS
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SNMG
Graad: SW05