Snijplaat voor hardmetalen frezen - RDMT08T2M0-H KW10

Artikelnummer: TWE04966
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE04966
EAN/GTIN 4960664359790
Nummer fabrikant TWE04966
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor hardmetalen frezen - RDMT08T2M0-H KW10

Kenmerk:

S (GTC - dikte wisselplaat): 2.78 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 8 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
Grootte: 08T2
Spaanbreker: H
Graad: KW10
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: RDMT