Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - TBGT060102L KW10

Artikelnummer: TWE00375
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TWE00375
EAN/GTIN 4960664173297
Nummer fabrikant TWE00375
L-nummer L22320 656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van hardmetaal - TBGT060102L KW10

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 1.59 mm
Hoekradius (RE): 2
LE (GTC - effectieve lengte snijrand): 2.5 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 3.97 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 5 Degree
L (GTC - lengte snijrand): 6.876 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 60 Degree
Grootte: 601
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
Graad: KW10
HAND (GTC - hand invoegen): L
Omschrijving: TBGT