Snijplaat voor cermet frezen - SNMU130508EN-GM TN620M

Artikelnummer: TST05400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TST05400
EAN/GTIN 4960664841479
Nummer fabrikant TST05400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor cermet frezen - SNMU130508EN-GM TN620M

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.51 mm
Hoekradius/afschuining: 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 13 mm
L (GTC - lengte snijrand): 13 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1305
Spaanbreker: GM
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GM
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SNMU
Graad: TN620M

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen