Inzetstuk voor draaien van cermet - VBGT160404R-Y TN610

Artikelnummer: TSS07477
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSS07477
EAN/GTIN 4960664789771
Nummer fabrikant TSS07477
L-nummer L22140 121389
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van cermet - VBGT160404R-Y TN610

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
Hoekradius (RE): 4
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 5 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.525 mm
LE (GTC - effectieve lengte snijrand): 11 mm
L (GTC - lengte snijrand): 16.606 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 35 Degree
Grootte: 1604
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
HAND (GTC - hand invoegen): R
Graad: TN610
Omschrijving: VBGT
Spaanbreker: Y