Inzetstuk voor draaien van cermet - TNGG160404R-S TN610

Artikelnummer: TSS05983
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSS05983
EAN/GTIN 4960664788552
Nummer fabrikant TSS05983
L-nummer L22440 240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van cermet - TNGG160404R-S TN610

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.4 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 2
Hoekradius (RE): 4
LE (GTC - effectieve lengte snijrand): 4 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.525 mm
L (GTC - lengte snijrand): 16.498 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 60 Degree
Grootte: 1604
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
HAND (GTC - hand invoegen): R
Spaanbreker: S
Graad: TN610
Omschrijving: TNGG