Inzetstuk voor draaien van cermet - WNMG080402PP TN620

Artikelnummer: TSR08615
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSR08615
EAN/GTIN 4960664730445
Nummer fabrikant TSR08615
L-nummer L22350 182
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor draaien van cermet - WNMG080402PP TN620

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.2 mm
Hoekradius (RE): 2
IFS (GTC - Invoerstijl code): 2
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
L (GTC - lengte snijrand): 8.687 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 804
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Spaanbreker: PP
Graad: TN620
Omschrijving: WNMG