Freesplaat cermet - SPKN1504EDTR TN100M

Artikelnummer: TSP00730
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSP00730
EAN/GTIN 4960664193523
Nummer fabrikant TSP00730
L-nummer L22720 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Freesplaat cermet - SPKN1504EDTR TN100M

Kenmerk:

IFS (GTC - Invoerstijl code): 1
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand): 2.2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4.76 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 11 Degree
AS (GTC - tussenhoek ruitenwisserrand): 15 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 15.875 mm
L (GTC - lengte snijrand): 15.875 mm
KRINS (GTC - hoek snijrand groot): 75 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1504
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): K
HAND (GTC - hand invoegen): R
Omschrijving: SPKN
Graad: TN100M