Snijplaat voor cermet frezen - SEKW120308TN TN100M

Artikelnummer: TSP00635
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSP00635
EAN/GTIN 4960664253227
Nummer fabrikant TSP00635
L-nummer L22720 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor cermet frezen - SEKW120308TN TN100M

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.18 mm
Hoekradius/afschuining: 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 12.7 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.7 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 20 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 90 Degree
Grootte: 1203
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): K
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: SEKW
Graad: TN100M