Inzetstuk voor cermet frezen - NDCW150302TR TN100M

Artikelnummer: TSP00108
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TSP00108
EAN/GTIN 4960664193097
Nummer fabrikant TSP00108
L-nummer L22720 23
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor cermet frezen - NDCW150302TR TN100M

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 0.2 mm
Hoekradius/afschuining: 2
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.18 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.525 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat): 9.525 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 15 Degree
L (GTC - lengte snijrand): 15 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 86 Degree
Grootte: 1503
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): C
Omschrijving: NDCW
HAND (GTC - hand invoegen): R
Graad: TN100M

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen