SC schroefboor 14,50 8xD HA IC - QDA1450X08S160C

Artikelnummer: TQM00554
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQM00554
EAN/GTIN 4960664000753
Nummer fabrikant TQM00554
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC schroefboor 14,50 8xD HA IC - QDA1450X08S160C

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Schachtlengte (LS): 48
Punthoek (SIG): 140
Totale lengte (OAL): 204
Groeflengte (LCF): 152,0
Schachtdiameter (DCON): 16,00
Boordiepte (RDD): 8xD
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Diameter (DC): ø14,50
Snijrichting: Right
Snijmateriaal: Solid carbide
Inwendige koelvloeistof: Yes