SC schroefboor 9,60 8xD HA IC - QDA0960X08S100C

Artikelnummer: TQM00530
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQM00530
EAN/GTIN 4960664000517
Nummer fabrikant TQM00530
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC schroefboor 9,60 8xD HA IC - QDA0960X08S100C

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Schachtlengte (LS): 40
Punthoek (SIG): 140
Totale lengte (OAL): 142
Schachtdiameter (DCON): 10,00
Boordiepte (RDD): 8xD
Groeflengte (LCF): 95,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Diameter (DC): ø9,60
Snijrichting: Right
Snijmateriaal: Solid carbide
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan