SC schroefboor 8,50 8xD HA IC - QDA0850X08S100C

Artikelnummer: TQM00519
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQM00519
EAN/GTIN 4960664000401
Nummer fabrikant TQM00519
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC schroefboor 8,50 8xD HA IC - QDA0850X08S100C

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Schachtlengte (LS): 40
Punthoek (SIG): 140
Totale lengte (OAL): 142
Schachtdiameter (DCON): 10,00
Boordiepte (RDD): 8xD
Groeflengte (LCF): 95,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Diameter (DC): ø8,50
Snijrichting: Right
Snijmateriaal: Solid carbide
Inwendige koelvloeistof: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen