SC schroefboor 7,80 8xD HA IC - QDA0780X08S080C

Artikelnummer: TQM00512
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQM00512
EAN/GTIN 4960664000333
Nummer fabrikant TQM00512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC schroefboor 7,80 8xD HA IC - QDA0780X08S080C

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Schachtlengte (LS): 36
Totale lengte (OAL): 116
Punthoek (SIG): 140
Groeflengte (LCF): 76,0
Schachtdiameter (DCON): 8,00
Boordiepte (RDD): 8xD
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Diameter (DC): ø7,80
Snijrichting: Right
Snijmateriaal: Solid carbide
Inwendige koelvloeistof: Yes