SC schroefboor 14,00 5xD HA IC - QDA1400X05S140C

Artikelnummer: TQM00449
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQM00449
EAN/GTIN 4960664999699
Nummer fabrikant TQM00449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC schroefboor 14,00 5xD HA IC - QDA1400X05S140C

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Schachtlengte (LS): 45
Totale lengte (OAL): 124
Punthoek (SIG): 140
Schachtdiameter (DCON): 14,00
Boordiepte (RDD): 5xD
Groeflengte (LCF): 77,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Diameter (DC): ø14,00
Snijrichting: Right
Snijmateriaal: Solid carbide
Inwendige koelvloeistof: Yes