SC schroefboor 18,00 5xD HA - QDA1800X05S180N

Artikelnummer: TQM00355
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQM00355
EAN/GTIN 4960664998951
Nummer fabrikant TQM00355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC schroefboor 18,00 5xD HA - QDA1800X05S180N

Kenmerk:

Aantal groeven: 2
Schachtlengte (LS): 48
Punthoek (SIG): 140
Totale lengte (OAL): 143
Schachtdiameter (DCON): 18,00
Boordiepte (RDD): 5xD
Groeflengte (LCF): 93,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Inwendige koelvloeistof: No
Diameter (DC): ø18,00
Snijrichting: Right
Snijmateriaal: Solid carbide