SC frees - 4QFRM200-380-20-R05-VGL

Artikelnummer: TQE00123
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQE00123
EAN/GTIN 4960664999521
Nummer fabrikant TQE00123
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 4QFRM200-380-20-R05-VGL

Kenmerk:

Aantal groeven: 4
Hoekradius / straal (RE): 0,50
Totale lengte (OAL): 100,0
Halsdiameter (DN): 19,0
Schachtdiameter (DCON): 20,0
Snijlengte (APMX): 38,00
Uitsparing (LDN): 50,0
Coating: Coated
Diameter (DC): ø20,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Type schacht: Weldon
Differentiële steek: Yes