SC frees - 4QFRM050-150-06-R05-VGL

Artikelnummer: TQE00105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQE00105
EAN/GTIN 4960664000944
Nummer fabrikant TQE00105
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 4QFRM050-150-06-R05-VGL

Kenmerk:

Aantal groeven: 4
Hoekradius / straal (RE): 0,50
Snijlengte (APMX): 13,00
Uitsparing (LDN): 18,0
Halsdiameter (DN): 4,6
Totale lengte (OAL): 57,0
Schachtdiameter (DCON): 6,0
Coating: Coated
Diameter (DC): ø5,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Type schacht: Weldon
Differentiële steek: Yes