SC frees - 4QFRM160-320-16-R20-VE

Artikelnummer: TQC10126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQC10126
EAN/GTIN 4960664986880
Nummer fabrikant TQC10126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 4QFRM160-320-16-R20-VE

Kenmerk:

Aantal groeven: 4
Schachtdiameter (DCON): 16,0
Hoekradius / straal (RE): 2,00
Snijlengte (APMX): 32,00
Totale lengte (OAL): 90,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Gereedschapstype: End Mills
Diameter (DC): ø16,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Differentiële steek: Yes

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen