SC frees - 4QFSM040-120-06-VG

Artikelnummer: TQB00103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TQB00103
EAN/GTIN 4960664986415
Nummer fabrikant TQB00103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • SC frees - 4QFSM040-120-06-VG

Kenmerk:

Aantal groeven: 4
Hoekradius / straal (RE): 0,00
Snijlengte (APMX): 12,00
Totale lengte (OAL): 50,0
Schachtdiameter (DCON): 6,0
Coating: Coated
Type schacht: Cylindrical
Gereedschapstype: End Mills
Diameter (DC): ø4,0
Snijmateriaal: Solid carbide
Differentiële steek: Yes