simturn PX klemhouder, hardmetaal, ronde schacht, interne koelmiddeltoevoer, D=12,7 mm, L2=53 mm

Artikelnummer: TP3.R08.0.500.53 HM R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer TP3.R08.0.500.53 HM R
EAN/GTIN 4069769287455
Nummer fabrikant A603
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn PX klemhouders
Hardmetaal, ronde schacht, interne koelmiddeltoevoer
D = 12,7 mm, L2 = 53 mm

Technische parameters:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØD = 12,70 mm (tolerantie h6)
  • ØDmin (min. boring) = 7,80 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 117,0 mm
  • Schroef = ATK9
  • Schroevendraaier = T7F
  • d1 = 6,60 mm