Aardlasklem TP-2F-RK 150/60

Artikelnummer: TP-2F-RK
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TP-2F-RK
EAN/GTIN 4008158032269
Nummer fabrikant TP-2F-RK
L-nummer L80030 251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met smeedbare gietijzeren armen
  • Praktische duimschroef
  • Aardingsopening in het bovenste deel
  • TP-...F-RK: Kabeltrekontlasting aan railuiteinde / ringbinnendiameter 30 mm

Kenmerk:

  • Overhead: 60 mm
  • Gat Ø: Ø11 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van verstevigd smeedbaar gietijzer, gegalvaniseerd
    • Rail met holle profielen van staal, koud getrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Stalen vleugelmoer, gepoedercoat
  • Rail: 30x8 mm
  • Spanwijdte: 150 mm
  • Huidig: 600 A

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Carrosseriebouw
  • Aarding met aardlasklemmen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Als het onderste gedeelte van de stifttap slipt, draait u deze nog 1/4 slag verder (alleen TG, KRE, KREV)
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig