simturn KX klemhouder, draaggereedschap voor snelwisselsysteem, LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Artikelnummer: TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TOS.K.TK2.G.1AA.IC L
EAN/GTIN 4069769286625
Nummer fabrikant A56D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn KX klemhouders
Draaggereedschap voor snelwisselsysteem
LH = 24 mm, L2 = 17 mm, tmax1 = 7

Technische parameters:

  • L1 = 34,50 mm
  • Schroef = ATKK
  • LH = 24,0 mm
  • tmax1 = 7,0 mm
  • tmax2 = 5,0 mm
  • ØDmax = 25,0 mm
  • L2 = 17,0 mm