simturn KX klemhouder, draaggereedschap voor snelwisselsysteem, LH=17,5 mm, L2=10,5 mm, tmax1=3

Artikelnummer: TOS.K.TK2.A.02A.IC R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer TOS.K.TK2.A.02A.IC R
EAN/GTIN 4069769286564
Nummer fabrikant BDTG
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn KX klemhouders
Draaggereedschap voor snelwisselsysteem
LH = 17,5 mm, L2 = 10,5 mm, tmax1 = 3

Technische parameters:

  • L2 = 10,50 mm
  • Schroef = ATKK
  • L1 = 31,0 mm
  • tmax1 = 3,0 mm
  • LH = 17,50 mm