simturn KX klemhouder, draaggereedschap voor snelwisselsysteem, LH=17,5 mm, L2=10,5 mm, tmax1=3

Artikelnummer: TOS.K.TK2.A.02A.IC L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TOS.K.TK2.A.02A.IC L
EAN/GTIN 4069769286540
Nummer fabrikant BDTE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn KX klemhouders
Draaggereedschap voor snelwisselsysteem
LH = 17,5 mm, L2 = 10,5 mm, tmax1 = 3

Technische parameters:

  • LH = 17,50 mm
  • L2 = 10,50 mm
  • tmax1 = 3,0 mm
  • Schroef = ATKK
  • L1 = 31,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen