simturn F3 klemhouder, in hoogte verstelbare cassette voor bewerking van achterzijde, voor simturn F3

Artikelnummer: TOG.K.TF3.01.B1 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TOG.K.TF3.01.B1 R
EAN/GTIN 4069769285697
Nummer fabrikant AZHS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
In hoogte verstelbare cassette voor achterzijdebewerking.
Voor simturn F3

Technische parameters:

  • LK = 10,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • w = 5,5 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • h = 43,0 mm
  • b = 24,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • Schroef = ATKP