simturn AX klemhouder, in hoogte verstelbare cassette voor bewerking van achterzijde, voor simturn AX maat 4 mm

Artikelnummer: TOG.K.A04.A1.ME T
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer TOG.K.A04.A1.ME T
EAN/GTIN 4069769284867
Nummer fabrikant AZMX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX klemhouders
In hoogte verstelbare cassette voor achterzijdebewerking.
Voor simturn AX maat 4 mm

Technische parameters:

  • ØD = 4,0 mm
  • Standaard moer = AYV8
  • L2 = 18,9 mm
  • L1 = 36,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • LK = 18,9 mm
  • b = 24,0 mm
  • ØD1 = 14,5 mm