simturn H2 klemhouder, cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA, voor simturn H2

Artikelnummer: TOA.TH2.29.15 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TOA.TH2.29.15 L
EAN/GTIN 4069769283976
Nummer fabrikant AZBU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn H2 klemhouder
Cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA
Voor simturn H2

Technische parameters:

  • LK = 29,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Schroef = ASCD
  • w≥ = 0,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • w≤ = 1,9 mm
  • f1 = 15,25 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • L1 = 47,9 mm