simturn F3 klemhouder, cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA, voor simturn F3

Artikelnummer: TOA.TF3.00.B.39.08 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer TOA.TF3.00.B.39.08 R
EAN/GTIN 4069769283792
Nummer fabrikant AZAK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
Cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA
Voor simturn F3

Technische parameters:

  • Schroef = ASCC
  • Schroevendraaier = T20R
  • L1 = 58,4 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • b = 22,0 mm
  • f1 = 13,7 mm
  • LK = 39,5 mm
  • Spanelement = F22.08.11