simturn F3 klemhouder, cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA, voor simturn F3

Artikelnummer: TOA.TF3.00.A.19.05 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer TOA.TF3.00.A.19.05 R
EAN/GTIN 4069769283747
Nummer fabrikant AY97
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F3 klemhouder
Cassette voor modulair gereedschapssysteem TOA
Voor simturn F3

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • Ød = 100,0 mm
  • κ = 0°
  • LK = 19,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • f = 16,4 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • Schroef = ASCC
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • Schroevendraaier = T20R

Diensten en productadviseurs

Meld u aan